Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1669327
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GCF133
EAN/GTIN:
     0760557811732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die Compact Flash (CF)-Speicherkarten von Transcend sind Speichermedien, die es ermöglichen, mobile Geräte frei zu nutzen, indem sie deren Speicherplatz um zusätzliche Megabytes erweitern. Die Speicherkarten von Transcend sind garantiert mit allen Geräten kompatibel, die den CompactFlash-Standard unterstützen, wie z.B. Digitalkameras, digitale Camcorder, PDAs, Navigationsgeräte, etc.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 133x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
CompactFlash Card
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 21.5 MB/s
Geschwindigkeit
133x
Größe (Typ)
Typ I
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 13,14*
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,20*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,99*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,73*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.