Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HP iPAQ 114 Classic Handheld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1001-1662048
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  FA982AA#ABB
EAN/GTIN:  0883585322046
Suchbegriffe:
Handheld
HP
IPAQ
PDA
HP iPAQ 114 Classic Handheld - Handgerät - Windows Mobile 6.0 - PXA310 624 MHz - RAM: 64 MB - ROM: 256 MB - 8.9 cm ( 3.5" ) Farb TFT ( 320 x 240 ) - Bluetooth 2.0 EDR, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.9 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
115 g
Produkttyp
Handgerät
Lokalisierung
Europa
Speicher
Kompatibilität
SDIO
RAM
64 MB - SDRAM
ROM
256 MB - Flash
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze
1 x SD-Speicherkarte
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Software - 90 Tage
Service & Support
1 Jahr Garantie
Prozessor
Prozessor
Marvell XScale PXA310 624 MHz
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, CCIB, NOM, RRL, SABS, SASO, CCC, MIC, MOC, FCC, ACA, CISPR, ICES, DGT
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Stromkabel - 1.2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 85%
Audio
Audioausgang
Lautsprecher
Audioeingang
Mikrofon
Unterstützte digitale Audio-Formate
MP3
Sprachaufnahmefähigkeit
Eingebaut
Display
Display-Typ
8.9 cm ( 3.5" ) Farb TFT ( transflektiv )
Bildschirmauflösung
320 x 240
Bild
16 Bit (64k Farben)
Batterie
Technologie / Formfaktor
Lithium-Ionen
Kapazität
1200 mAh
Betriebssystem
Software/Software
Calculator, Games, Voice Recorder, Asset Viewer, File Manager, MSN Messenger, Microsoft ActiveSync, Adobe Acrobat Reader, iPAQ Wireless, Windows Media Player 10 Mobile, Wireless Manager, Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Office Outlook Mobile, Microsoft Office Mobile, HP Photosmart Mobile, Certificate Enroller, HP Setup Assistant
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Mobile 6.0
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, 5-Wege-Navigationstasten, Pen
... > DCI > Systeme > Handhelds
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 12 Tage
ab € 223,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP FA998AA
HP
FA998AA
ab € 14,30*
Zubehör
HP FA999AA
HP
FA999AA
ab € 13,35*
Zubehör
HP iPAQ Enhanced Car Cradle FA920AA
HP
FA920AA
ab € 25,82*
Zubehör
HP iPAQ Leather Holster Case FA995AA#AC3
HP
FA995AA#AC3
ab € 23,59*
Zubehör
HP iPAQ Professional Skin Protector FA997AA
HP
FA997AA
ab € 13,42*
Zubehör
HP IPAQ Stereo Wired Headset FB033AA
HP
FB033AA
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG