Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1655726
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.11.1098
EAN/GTIN:
     0080558892104
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Dieser Secomp Universal-Steckernetzteil ist für Kleingeräte als Batterieersatz oder Ersatzteil geeignet.
Secomp - Netzteil - Wechselstrom 230 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
6 x Adapter für Power Connector ¦ Stromkabel - integriert - 30 cm
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.