Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1649363
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GCF133
EAN/GTIN:
     7387809073323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die 133X-CF-Karte wurde speziell für Verwender entwickelt, die hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Speicherkarten stellen, wie z.B. professionelle Fotografen und Journalisten. Um eine umfassende Kompatibilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten, arbeitet diese Karte sowohl im Dual-Channel-Modus als auch im Ultra-DMA-Modus. Zusätzlich sind die 133X-CompactFlash-Karten mit ECC-Fehlerkorrektur ausgestattet, die Fehler während des Datentransfers automatisch erkennt und korrigiert, um Datenverlust vorzubeugen.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 1 GB - 133x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
1 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
133x
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Formfaktor
CompactFlash Card
Größe (Typ)
Typ I
Technologie
MLC NAND Flash
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 16,75*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,63*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 21,61*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,54*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.