Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock IDE to Compact Flash CardReader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1643137
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91624
EAN/GTIN:
     4043619916245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Dieses Gerät ermöglicht den Anschluss einer Compact Flash Speicherkarte an eine 3,5" IDE Schnittstelle. Es ist für die IT-Entwicklung, Embedded Systems, geeignet, um eine Festplatte über die IDE-Schnittstelle durch Compact Flash zu verwenden, da man von diesem Gerät booten kann.
Delock IDE to Compact Flash CardReader - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Host-Schnittstelle
IDE
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x IDC 40-polig
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Weitere Suchbegriffe: delock slotblech, slotbleche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.