Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Notebook security lock with key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1641158
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20595
EAN/GTIN:
     4043619205950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Mit diesem Delock Notebookschloss können Sie verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor, etc. an jedem Ort sichern. Das 1,80m lange Stahlkabel mit Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z.B. Tischbein, Stuhl oder ähnliches anbinden und sichert somit Ihr Gerät vor Diebstahl.
Delock Notebook security lock with key - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m - für Wortmann TERRA Mobile 1551P
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.4 cm
Tiefe
0.4 cm
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Länge
1.8 m
Produktmaterial
Stahl
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Wortmann TERRA Mobile 1551P
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.