Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Value - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1638050
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     991559
EAN/GTIN:
     0873648003982
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Mushkin Value - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.