Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend Ultra Speed Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1631283
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GCF100I
EAN/GTIN:
     7605578103844
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die Ultra Speed 100x Industrial CompactFlash wurde speziell für den Einsatz unter industriellen Bedingungen entwickelt. Neben der Möglichkeit des Einsatzes bei extremen Betriebstemperaturen erreicht die 100x Industrial CompactFlash Card extrem schnelle Datenübertragungen bei maximaler Zuverlässigkeit. Ein geringer Stromverbrauch schont die Batterien. Das breite Einsatzspektrum bei Geraten und Herstellern durch Kompatibilität zu den offenen Industrienormen und die automatische Fehlerkorrektur sind gute Vorraussetzungen für einen Einsatz in Industrial PCs, Embedded Systems, medizinischen Instrumenten, Automation Systems sowie anderen industriellen Einsatzgebieten.
Transcend Ultra Speed Industrial - Flash-Speicherkarte - 1 GB - 100x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
1 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
Geschwindigkeit
100x
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 25 MB/s
Formfaktor
CompactFlash Card
Größe (Typ)
Typ I
Technologie
SLC NAND Flash
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Stoßsicher, Fixed Disk Mode, Automatischer Standby-Modus, ECC-Unterstützung, UDMA Mode, Fehlerkorrektur, vibrationssicher, S.M.A.R.T-Funktion
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
MTBF
4,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG