Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - RAL 9005, Dark Black - 1U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1629815
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3156-10
EAN/GTIN:
     5901698872458
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - RAL 9005, Dark Black - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
1 cm
Farbe
RAL 9005, Dark Black
Produkttyp
Rack-Blindabdeckungsplatte
Produktmaterial
Metall
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör apranet, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.