Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1628696
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MFB72V6U-T
EAN/GTIN:
     0760557806110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Transcends DDR2-DIMM ist mit den hochwertigsten DRAM-Speicherchips ausgestattet und wird ausführlichen Tests unterzogen, um die Kompatibilität und Stabilität verschiedenster Systeme zu gewährleisten. Egal ob Upgrade von Speichern für Server, Workstations, Fabrikautomatisierungscomputern oder anderen industriellen Systemen - Transcends Speicher sorgen für Zuverlässigkeit und Systemkompatibilität.
Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - Voll gepuffert - ECC - für Intel Desktop Board D5400XS; Server Board S5000PAL, S5000PALR, S5000XAL
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Desktop Board D5400XS ¦ Intel Server Board S5000PAL, S5000PALR, S5000XAL
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.