Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1620406
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDB-8192-E11
EAN/GTIN:
     6196590337818
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die SDHC-Speicherkarte ist eine Flash-Speicherkarte mit hoher Sicherheit in der Größe einer Briefmarke, die in zahlreichen digitalen Produkten verwendet werden kann (z. B. digitale Musikplayer, Handys, Handheld-PCs, Digitalkameras, digitale Camcorder, "intelligente" Telefone, Navigationssysteme und E-Books), die auf der SD 2.0-Spezifikation basieren. Die SDHC-Karte ist mit einer Sicherheitsvorrichtung zum Schutz von urheberrechtlich geschützten Daten ausgestattet.
SanDisk Standard - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 2 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
8 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
SD Speed Class
Class 2
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter, Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Herstellergarantie
Service & Support
5 Jahre Garantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDB-064G-B35
ab € 23,94*
Zubehör
SanDisk
SDSDB-004G-B35
ab € 13,96*
Zubehör
SanDisk
SDSDB-016G-E11
ab € 12,54*
Zubehör
SanDisk
SDSDB-032G-E11
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG