Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1619528
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GCF133
EAN/GTIN:
     0760557810339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die 133X CF-Karte von Transcend richtet sich an ernsthafte Anwender, die von ihren Speicherkarten eine überragende Leistung und Zuverlässigkeit erwarten, darunter professionelle Fotografen, Reporter und Fotografie-Enthusiasten. Um ultimative Kompatibilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten, arbeitet sie sowohl im Zweikanal-Transfer als auch im Ultra DMA Mode 4 Standard.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 16 GB - 133x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
16 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
133x
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 21.5 MB/s
Formfaktor
CompactFlash Card
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 15,52*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 15,05*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 23,98*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 14,94*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.