Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1619526
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF133
EAN/GTIN:
     4139052015970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
CompactFlash 133X Ultra-speed mit Dual-Channel Support ist eine superschnelle CompactFlash Speicherkarte von Transcend. Die Datenübertragungsraten für die 133X Speicherkarten betragen bis zu 21,5 MB/s. Damit sind die Transcend 133X um ein vielfaches schneller als herkömmliche CF Flash Karten. Mit dieser Hochleistungs- CompactFlash Karte erreicht man nicht nur auf professionellen digitalen Kameras sondern auch auf anderen high-performance Geräten höchste Leistungswerte.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 4 GB - 133x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
133x
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 21.5 MB/s
Formfaktor
CompactFlash Card
Versorgungsspannung
3.3 / 5 V
Besonderheiten
Dual Channel Technology, ECC-Unterstützung, UDMA Mode
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 13,12*
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,20*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,93*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 21,56*
Zubehör
Transcend
TS8GCF133
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.