Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1604966
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047865
EAN/GTIN:
     4007249478658
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Hama Profi - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/7 (W) zu CEE 7/7 (M) - 3 m - geformt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 - männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,37*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.