Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Ultra Slim


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-120597
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     RX932AA
EAN/GTIN:
     0883585668038
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
HP Ultra Slim - Laptop-Batterie ( ultraflach ) - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 46 Wh - für HP 2710p; EliteBook 2740p, 2760p Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Typ
Ultraflach
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Ladezeit
2.5 Stunden
Kapazität
46 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Menge
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.1 cm
Transporttiefe
26.9 cm
Transporthöhe
1.8 cm
Transportgewicht
0.56 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 2740p, 2760p Tablet ¦ HP Compaq 2710p
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 126,00*
€ 134,32*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 126,00*
€ 134,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 154,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,32*
€ 158,89*
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 159,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,32*
€ 159,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,72*
€ 154,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,24*
€ 151,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,52*
€ 150,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 126,00*
€ 149,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 126,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kensington MicroSaver® Notebookschloss
Kensington
64020
ab € 23,80*
Sonstiges
Kensington Si600 Wireless Presenter mit Laser Pointer
Kensington
33374EU
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG