Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Distribution Panel 3-Way with Children Protection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1594994
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030569
EAN/GTIN:
     4007249305695
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Unzählige Elektrogeräte wie etwa Stereoanlage, Fernseher, DVD- und Videorecorder, Computer und Küchengeräten zieren die Wohnbereiche und lösen häufig den Steckdosennotstand aus. An der Steckdosenleiste mit Kindersicherung können bis zu drei Elektrogeräte angehängt werden. Auf diese Weise haben Sie nie wieder ein Anschlussproblem. Die Steckplätze sind um 45° gedreht und lassen es zu, neben Netzsteckern auch drei Schutzkontakt-Stecker gleichzeitig anzuschließen. Mit dieser vielseitig einsatzbaren und langlebigen Steckdosenleiste von Hama setzen Sie auf Qualität und Sicherheit.
Hama Distribution Panel 3-Way with Children Protection - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 3 - 3 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Besonderheiten
Kindersicherung
Kennzeichnung
TUV GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Elektrischer Strom max.
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00047688
ab € 2,85*
Ähnlich
Hama
00047756
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 4,24*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 7,03*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 7,02*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,98*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 4,28*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 7,91*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 5,03*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 10,40*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 5,07*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 7,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.