Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE High Voltage Core Modular Power Distribution Unit Zero-U/1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1590623
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF513A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Benötigen Sie eine zuverlässige Basisleistung in einem flexiblen Formfaktor, den Sie dort platzieren können, wo er im Rack benötigt wird? Die HPE Basis-Stromverteilereinheiten verfügen über einfache 0U- und 1U-Installationsoptionen. So können Sie die Stromzufuhr gemäß den Anforderungen in Ihrem Rack konfigurieren. Die HPE Basis-PDUs bieten ein einteiliges Low-Profile-Design für den problemlosen Zugriff auf die Geräte an der Rückseite zu Wartungsmaßnahmen. Vertikale PDUs können auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Steckdosen zur Rückseite weisen, um einen problemlosen Zugriff und eine einfache Wartung zu ermöglichen. Für Konfigurationen mit höherer Leistungsdichte können die PDUs nebeneinander auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Steckdosen nach innen weisen. Horizontale/modulare PDUs bieten eine modulare Architektur, die speziell für Kunden mit Rechenzentren entwickelt wurde, die Stromverteilung und Raumnutzung optimieren möchten. Die Steuereinheit oder die zentrale Einheit können in jeder 1U- oder 0U-Position auf der Seite des HPE Racks zwischen den RETMA-Schienen montiert werden. Die Erweiterungsleisten werden direkt am Frame montiert, sodass Sie die Stromzufuhr nach Bedarf konfigurieren können.
HPE High Voltage Core Modular Power Distribution Unit Zero-U/1U - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60309 - Ausgangsanschlüsse: 6 (IEC 60320 C19) - für ProLiant DL20 Gen9, DL380 Gen9, e2000 G6; Rack; UPS R12000, R7000, R8000, RP36000
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3.6 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Überlastungsschutz
Kennzeichnung
UL, cUL, NOM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 380-415 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Schutzschaltung
Trennschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
9.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54.6 cm
Transporttiefe
38.1 cm
Transporthöhe
31.1 cm
Transportgewicht
10.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP UPS R/T3000 G2 Detachable Cord High Voltage, R1500 G3, R5000, T1000 G3, T1500 G3, T750 G2 ¦ HPE BLc7000 Platinum Single-Phase Enclosure w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 OneView Licenses ¦ HPE BLc7000 Single-Phase Enclosure w/2 Power Supplies and 4 Fans w/16 Insight Control Env. Linux Edition Licenses, w/2 Power Supplies and 4 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses, w/2 Power Supplies and 4 Fans w/16 Insight Control Tower Licenses, w/2 Power Supplies and 4 Fans w/8 Insight Control Environment Trial Licenses, w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses ¦ HPE BLc7000 Three-Phase Enclosure w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses, w/6 Power Supplies and 6 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses, w/6 Power Supplies and 6 Fans w/8 Insight Control Environment Trial Licenses ¦ HPE ProLiant DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, e2000 G6, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance ¦ HPE Rack ¦ HPE UPS R12000/3, R7000, R8000/3, RP36000/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
142257-006
ab € 17,58*
Zubehör
HP
142257-002
ab € 19,48*
Zubehör
HP
142257-003
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.