Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill DDR2 Series F2-6400CL5D-4GBPQ - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1586377
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F2-6400CL5D-4GBPQ
EAN/GTIN:
     4711148592376
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram 4gb
ddr2 ram
G.Skill DDR2 Series F2-6400CL5D-4GBPQ - DDR2 - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 - 1.9 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Spannung
1.8 - 1.9 V
Latenzzeiten
CL5
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram g.skill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.