Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kingston - DDR2 - 4 GB : 2 x 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1563642
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTA-MP667AK2/4G
EAN/GTIN:
     0740617115703
Suchbegriffe:
Apple Arbeitsspeicher
Apple RAM
Apple Speicher
DDR RAM
Kingston Technology ist weltweit der größte unabhängige Hersteller von Speichermodulen für Server, Workstations, Desktops und Notebooks und zählt zu den am schnellsten wachsenden Lieferanten von Halbleiter- und PC-Herstellern. Neben Speichermodulen bietet Kingston eine komplette Produktlinie von Storage- und Netzwerk-Produkten sowie Produkten zur Aufrüstung von PCs. Kingston Technology, auf der ganzen Welt für Leistung und echten Gegenwert bekannt, vereint bei der Fertigung seiner Produkte effiziente Fertigungstechnik mit Komponenten, die auf dem Markt führend sind. Das Ergebnis sind mühelos einzusetzende, zuverlässige Speicherprodukte zu einigen der günstigsten Preise auf der Welt. Dieser Speicher ist für den Gebrauch mit Apple Mac Pro Workstation bestimmt.
Kingston - DDR2 - 4 GB : 2 x 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - Voll gepuffert - ECC - für Apple Mac Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB : 2 x 2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Apple MA987
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Geschwindigkeit
667 MHz ( PC2-5300 )
Latenzzeiten
CL5
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Modulkonfiguration
256 x 72
Spannung
1.8 V
Metallüberzug
Gold
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Mac Pro
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG