Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC TCG-4880X07-1 Rack-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1563254
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1921
EAN/GTIN:
     4250273419214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Server Chassis
Server Gehäuse
FANTEC TCG-4880X07-1 - Rack-Montage - 4U - E-ATX - keine Spannungsversorgung (ATX12V / EPS12V) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 4U
Farbe
Schwarz
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
8
Lüfter
Intern: 3 x 12 cm - (3 installiert) ¦ Rückseite: 1 x 8 cm - (1 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Frontblendenschloss, Luftfilter
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Unterstützte Motherboards
Extended ATX
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
2
Spezifikationseinhaltung
ATX12V / EPS12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
68.8 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm)
Erweiterungssteckplätze
7 x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: server chassis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,77*
€ 475,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.