|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1534235 Herst.-Nr.: 00023833 EAN/GTIN: 4007249238337 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Notebook Bag Moskau II C4 - Notebook-Tasche - 43.2 cm ( 17" ) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 2.5 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | EVA |  | Funktionen | Organizer |  | Tragegurt | Schultertragriemen, Gepäckwagengurt |  | Zusätzliche Fächer | Kabel, Dokumente |  | Notebook-Kompatibilität - Abmessungen | 43 cm x 32 cm x 5.5 cm |  | Notebook-Kompatibilität | 43.2 cm ( 17" ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre |  | Service & Support | 10 Jahre Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |