|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1533356 Herst.-Nr.: TS2GUSD-2 EAN/GTIN: 0760557805526 |
| |
|
|  |  |
 | Transcend - Flash-Speicherkarte ( microSD/SD/mini SD-Adapter inbegriffen ) - 2 GB - microSD Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 2 GB |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | microSD |  | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V |  | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD/mini SD-Adapter | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tasche |  | Kennzeichnung | RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 85 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 25 - 95% | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm |  | Tiefe | 15 mm |  | Höhe | 1 mm |  | Gewicht | 0.4 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: mikroSD Card, mikroSD Karte, mini SD, miniSD, miniSD Card, miniSD Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, SDHC, SDHC Card, SDHC Karte, micro sd 2gb transcend, micro sd 2gb, transcend micro sd |
|  |  |
| |