| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1528573 Herst.-Nr.: 7856.100 EAN/GTIN: 4028177402553 |
| |
|
| | |
| Rittal - Steckdosenleiste (Plug-In-Modul) - Ausgangsanschlüsse: 4 (CEE 7/7) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Steckdosenleiste - Plug-In-Modul | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 110-230 V | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 x Strom CEE 7/7 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 4.5 cm | | Gewicht | 340 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromschienen Steckdosenadapter, steckdosenleiste 4-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste rittal |
| | |
| |