Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Steckdosenleiste (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1528572
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856.080
EAN/GTIN:
     4028177402539
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rittal - Steckdosenleiste (Plug-In-Modul) - Ausgangsanschlüsse: 6 (IEC 60320 C13)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Plug-In-Modul
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 110-230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom IEC 60320 C13
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7856090
ab € 41,77*
Ähnlich
Rittal
7856100
ab € 39,15*
Ähnlich
Rittal
7856070
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.