Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Hama Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1527748
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00055670
EAN/GTIN:
     4007249556707
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Hama - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 2 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
SD Speed Class
Class 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG