|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1512579 Herst.-Nr.: 00029100 EAN/GTIN: 4007249291004 |
| |
|
|  |  |
 | Hama - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 3 m - Grau (Packung mit 10 ) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel |  | Technologie | Abgeschirmt |  | Farbe | Grau |  | Länge | 3 m |  | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL | Konnektivität | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich |  | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |