Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Transcend TS2GUSD Speicherkarte 2 GB MicroSD NAND
Artikel-Nr.:
     C1001-1511513
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSD
EAN/GTIN:
     0760557804871
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die microSD-Karte von Transcend ist die kostengünstigste Lösung zur Erweiterung des Speicherplatzes für erweiterbare mobile Geräte und richtet sich an Vielnutzer von Mobiltelefonen, eBooks, Tablet-PCs oder tragbaren Spielekonsolen.
Transcend - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 2 GB - microSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSD
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter
microSD/SD-Adapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSDC
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.