Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kingston ValueRAM - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-1326638
Hersteller:
     Kingston
Herst.-Nr.:
     KVR667D2S4P5K2/4G
EAN/GTIN:
     0740617111644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
RAM ECC
Kingston ValueRAM - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - registriert - ECC - für Tyan Thunder h1000; n3600; n4250; Tomcat h1000; Transport TA26
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB : 2 x 2 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
256 x 72
Metallüberzug
Gold
Versorgungsspannung
1.8 V
RAM-Merkmale
Single Rank , registriert
Latenzzeiten
CL5
Speichergeschwindigkeit
667 MHz ( PC2-5300 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Arima NM460, NM461, NM462, NM463, SW440, SW442 ¦ ASUS KFN32-D SLI/SAS, KFN4-D16, KFN4-DRE, KFN5-D SLI, RS161-E4/PA2 ¦ SUPERMICRO H8DA8-2, H8DAE-2, H8DM8-2, H8DME-2, H8DMR-82, H8DMR-i2, H8QM8-2, H8QM8-2+, H8QME-2, H8QME-2+ ¦ SUPERMICRO A+ Server AS1021M-82V, Server AS1021M-T2V, Server AS1041M-82, Server AS1041M-T2, Server AS2021M-82R+V, Server AS2021M-T2R+V, Server AS4021M-T2R+, Server AS4041M-82R, Server AS4041M-T2R ¦ Tyan Thunder h1000E S3970G2NR, S3970G2NR-RS, S3970G2N-U-RS ¦ Tyan Thunder h2000M S3992G3NR, S3992G3NR-RS ¦ Tyan Thunder n3600B S2927, S2927A2NRF, S2927G2NR ¦ Tyan Thunder n4250QE S4985G3NR ¦ Tyan Thunder n6650W S2915A2NRF, S2915WA2NRF ¦ Tyan Tomcat h1000E S3970G2N-U ¦ Tyan Transport GT20 B3970, B3970G20V4H-U ¦ Tyan Transport GT24 B3992G24V4H ¦ Tyan Transport TA26 B3892T26V8H, B3992T26V8H
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 3,50*
ab € 92,99*
€ 102,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 104,27*
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 104,62*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 100,79*
€ 108,73*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AF International
SDU400D
ab € 7,13*
Sonstiges
Anders + Kern
SDU200D
ab € 5,18*
Sonstiges
AF International
SPD300
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG