Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1499788
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF568A
EAN/GTIN:
     4948382487056
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu power CEE 7/7 (M) - Wechselstrom 250 V - 10 A - 1.83 m - Europa - für HPE SN6610C 32; Apollo 4510 Gen9; ProLiant DL360p Gen8, DL380 G6, XL290n Gen10; Rack
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Europa
Länge
1.83 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Power CEE 7/7 - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1760, SN6610C 32Gb 32/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6610C 32Gb 32/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch ¦ HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760 ¦ HPE Apollo 4510 Gen9 ¦ HPE ProLiant DL360 G5 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL365 G5 Base, DL365 G5 Entry, DL365 G5 High Efficiency, DL365 G5 Performance, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Special Server, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL980 G7, ML110 G5, ML115 G5, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, SL165s G7, XL290n Gen10 Plus ¦ HPE Rack ¦ HPE StorageWorks 6000 Virtual Library System 2.5TB Capacity Bundle, 6000 Virtual Library System 4.4TB Capacity Bundle, 6105 Virtual Library System, 6109 Virtual Library System, 6510 Virtual Library System, 6518 Virtual Library System, 6840 Virtual Library System, 6870 Virtual Library System, MSL2024, MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL2024 Ultrium 920, MSL4048, MSL4048 Ultrium 1760, MSL4048 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 920, MSL8096 Ultrium 1760, MSL8096 Ultrium 1840, MSL8096 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 3280 ¦ HPE StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760, Ultrium 3000, Ultrium 920
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.529,67*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.