Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Eco-Line DN-19 42U-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1499513
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-D
EAN/GTIN:
     7630003266573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Modularer und stabiler Aufbau, hergestellt für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur - auf höchstem Niveau konzipiert und entwickelt. Die universellen, nicht montierten Standfüße von DIGITUS Professional ermöglichen den Einsatz von Netzwerk- und Serveranwendungen an Orten, an denen keine geschlossenen Gehäuse benötigt werden. Beispielsweise in den sauberen Umgebungen von Rechenzentren, Labors usw. Die universellen Standfüße werden als Einzelteile in einem flachen Paket geliefert und bieten Ihnen somit eine kostengünstige und wirtschaftliche Lösung. Sie lassen sich schnell und einfach montieren und bestehen aus dickem Material für eine bessere Leistung.
DIGITUS Eco-Line DN-19 42U-D - Rack-Mounting-Rahmen - Grau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Mounting-Rahmen
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
195 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.