|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1493546 Herst.-Nr.: BA-01B-B-B-OP EAN/GTIN: 4710713234369 |
| |
|
|  |  |
 | Chieftec Bravo Series BA-01B-B-B - Full Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Schwarz - USB/FireWire/Audio Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Full Tower |  | Farbe | Schwarz |  | Anzahl interner Einbauschächte | 8 |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 8 |  | Lüfter | Rückseite : 2 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Seite : 5 x 9.2 cm - ( 0 installiert) |  | Systemgehäuse-Merkmale | Schraubenlose Laufwerksschächte |  | Max. Mainboard-Größe | Erweitertes ATX |  | Supported Motherboards | ATX, microATX, Extended ATX | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungseinschübe | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H ) |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x USB 2.0 ¦ 1 x FireWire - 6 pin FireWire ¦ 1 x headphones - mini-jack ¦ 1 x microphone - mini-jack |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 7 x Erweiterungsanschluss | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Ohne Netzteil |  | Redundante Stromversorgung | Optional |  | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung), N+1 (mit optionaler Stromversorgung) | Abmessungen und Gewicht | Breite | 20.5 cm |  | Tiefe | 54 cm |  | Höhe | 67 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |