Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 ORG-3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492431
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 ORG-3U
EAN/GTIN:
     4016032135395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die Kabelführungsplatten sind an den 483 mm (19 Zoll) langen Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstendichtung, die verhindert, dass die verwendeten Kabelaufbewahrungen beschädigt werden. Ein rückseitiger Stauraum mit Kabelösen für bis zu 24 Kabel rundet das Design ab und ermöglicht so ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19 Zoll) Netzwerk- oder Serverschrank.
Digitus DN-19 ORG-3U - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.