Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 TRAY-2-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492386
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 TRAY-2-1000
EAN/GTIN:
     7630003233872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Die herausnehmbaren Regale lassen sich ganz einfach an den vier 483 mm (19 Zoll) Profilschienen Ihrer 483 mm (19 Zoll) Schränke anbringen. Dank des stabilen Lochblechs mit hoher Tragfähigkeit sind sie optimale Stützen für Ihre Komponenten. Ein beigefügter Griff kann zur leichteren Entnahme angebracht werden. Die Regale sind in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005) erhältlich.
Digitus DN-19 TRAY-2-1000 - Rack - Regal - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.5 cm
Tiefe
72 cm
Höhe
4.5 cm
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Gewichtsbeschränkung
80 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.