| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1492370 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-2-HO EAN/GTIN: 5711045094088 |
| | |
|
| | |
| Die Dachlüftungseinheiten können variabel im 483 mm (19 Zoll) großen Schrank eingesetzt werden. Jede enthaltene Lüftungseinheit enthält zwei Montagewinkel-Kits. Mit dem Standardkit können Sie Ihre Lüftungseinheit wahlweise an einer Höheneinheit Ihres Netzwerk- oder Serverschranks befestigen. Das zweite Montagewinkel-Kit ermöglicht die Installation der 483 mm (19 Zoll) Netzwerk- oder Serverschränke der varioFLEX-Serie im Dach. Ein Schalter und ein einstellbarer Thermostat sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist in den Standardfarben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005) erhältlich, wahlweise mit zwei oder vier Lüftern. Digitus DN-19 FAN-2-HO - Rack - Lüfter Kit - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack - Lüfter Kit | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |