Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 KEY-3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492368
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 KEY-3U
EAN/GTIN:
     4016032163596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Digitus DN-19 KEY-3U - Rack Storage Drawer - Grau, RAL 7035 - 3U - 48.3 cm (19") - für P/N: DN-19 07U-6/6, DN-19 09U-6/6, DN-19 12U-6/6, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 20U-6/6
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.5 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
13.4 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Rack Storage Drawer
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DN-19 07-U, DN-19 07U-6/6, DN-19 09-U, DN-19 09U-6/6, DN-19 12-U, DN-19 12U-6/6, DN-19 16-U, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 20U-6/6
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.