|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1478292 Herst.-Nr.: KVR667D2E5K2/4G EAN/GTIN: 7406171052924 |
| | |
|
|  |  |
 | Kingston ValueRAM - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - ECC - für Intel Entry Server Board S3200SHV, S3210SHLC, S3210SHLX Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 4 GB : 2 x 2 GB |  | Erweiterungstyp | Generisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR2 SDRAM |  | Formfaktor | DIMM 240-PIN |  | Datenintegritätsprüfung | ECC |  | Modulkonfiguration | 256 x 72 |  | Versorgungsspannung | 1.8 V |  | RAM-Merkmale | Ungepuffert |  | Latenzzeiten | CL5 |  | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz ( PC2-5300 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 240-PIN | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Intel Entry Server Board S3200SHV, S3210SHLC, S3210SHLX |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |