Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab USB A/USB B 3m USB Kabel USB 2.0 Grau
M-Cab USB A/USB B 3m USB Kabel USB 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     C1001-1476532
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7100039
EAN/GTIN:
     4260134933575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
M-CAB - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - 3 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Grau
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.