| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1476531 Herst.-Nr.: 7100038 EAN/GTIN: 4260134933292 |
| | |
|
| | |
| USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von AWG30. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. M-CAB - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Farbe | Grau | | Länge | 1.8 m | | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker usb 2.0, as-i kabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |