Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann PRIMO CLASSIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1469326
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.013
EAN/GTIN:
     4016514013128
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann PRIMO CLASSIC - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1.8 m Schnur - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.8 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.8 m
Stromversorgungsgerät
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.2 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.