Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Kabelführungsplatte für Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1468355
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3145-30
EAN/GTIN:
     5901698872809
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
apraNET - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Horizontale Ausrichtung
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.