Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1280148
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GMMC4
EAN/GTIN:
     7605578022732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MMC
Multimedia Card
Multimedia Karte
transcend mmc plus 4gb
Transcend - Flash-Speicherkarte - 4 GB - MMCplus
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
MultiMediaCardplus
Versorgungsspannung
3.3 V
Besonderheiten
Stoßfest
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
1.4 mm
Gewicht
1.5 g
Weitere Suchbegriffe: mmc, multimedia card 4gb
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,21*
€ 90,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 94,12*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 96,81*
€ 100,91*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG