Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Redundante Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1440903
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     399771-B21
EAN/GTIN:
     5704327189855
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp netzteil redundant 1000w
netzteil redundant
HPE Multi-Output-Netzteile bieten kostengünstige Optionen für Kunden, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse bei möglichst niedrigen Hardwarekosten benötigen. Einige Multi-Output-Optionen sind speziell für einen HPE Server konzipiert, während einige Optionen mit mehreren HPE Servern kompatibel sind. Das neue HPE 500W Platinum FIO-Netzteil, das für den HPE ProLiant DL160 Gen8 Server entwickelt wurde, bietet den höchsten in der IT-Branche anerkannten Wirkungsgrad (92 %). Das von 80Plus und EPRI als Platin-Netzteil zertifizierte 500-W-Netzteil wurde mit denselben Spezifikationen für den Leistungsfaktor (PF) und die Gesamtharmonische Verzerrung (THD) entwickelt wie die HPE Common Slot-Netzteile. Mit werkzeugloser Zugänglichkeit, die eine schnelle und einfache Wartung ermöglicht, kombiniert das 500-W-Platin-FIO-Netzteil klassenbeste Funktionen für Effizienz, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit mit einem Einstiegspreis.
HPE - Redundante Stromversorgung - weltweit
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Redundante Stromversorgung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Performance, DL385 G2 Base, DL385 G5, DL385 G5 Base, DL385 G5 Entry, DL385 G5 Performance, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 Performance
Weitere Suchbegriffe: hp server netzteil redundant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.