Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1435654
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     397411-B21
EAN/GTIN:
     4948382420015
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
HPE - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB: 2 x 1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL20p G4, BL460c, BL480c, DL140 G3, DL160 G5, DL160 G5 1TB SATA Storage Server, DL160 G5 640GB SATA Storage Server, DL160 G5 Special Server, DL160 G5 Storage Server, DL180, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 Performance, DL380 G5, DL380 G5 8 TB Data Protection Storage Server, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Availability Storage Server, DL380 G5 High Performance, DL380 G5 Storage Server 1.16TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 1.2TB SCSI Model, DL380 G5 Storage Server 1.8TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 2.7TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 2TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server 3.6TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 4.5TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server 6TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server 9TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server Base Model, DL380 G5 Storage Server SAN Storage Model, DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, ML150 G3, ML350 G5, ML350 G5 1.5 TB Storage Server, ML350 G5 1.8TB SAS Storage Server, ML350 G5 3 TB Storage Server, ML350 G5 960 GB Storage Server, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 High Performance, ML370 G5 Performance, SB460c SAN Gateway Storage Server, xw460c Blade Workstation ¦ HPE StorageWorks All-in-One Storage System 400r 1.2TB SAS Model, 400r 1TB SATA Model, 400r 2TB SATA Model, 600 1.5TB Model, 600 1.8TB SAS Model, 600 3.0TB Model, 600 876GB SAS Model, SB600c 1.16TB Storage Blade
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UJ392E
ab € 16,85*
Zubehör
C2G
84329
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.