Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1432762
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39Y7917
EAN/GTIN:
     5050689852761
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
Lenovo - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) zu power IEC 60320 C13 - Wechselstrom 250 V - 2.8 m - Europa - für ThinkSystem DE4000H Hybrid; SD630 V2; SR250 V2; SR650 V2; ST250 V2; ST50 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Europa
Länge
2.8 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Power IEC 60320 C13
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco MDS 9124 for IBM System Storage ¦ IBM 25U Standard Rack, 42U Standard Rack ¦ IBM 2U LTO Generation 3 Tape Autoloader 3362 Model 2LX ¦ IBM S2 Standard Rack Cabinet ¦ IBM System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, SAN24B-4 ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3250 M6 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 ¦ Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 ¦ Lenovo ThinkSystem DB630S, NE2580O RackSwitch ¦ Lenovo ThinkSystem DE4000H Hybrid 2U12 Chassis, 2U12 LFF controller enclosure, 2U24 Chassis, 2U24 SFF, 2U24 SFF controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DM5000H controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y37 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.