Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama CardReaderWriter 1000 & 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1427764
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00055350
EAN/GTIN:
     4007249553508
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Hama CardReaderWriter 1000 & 1 - Kartenleser - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Breite
97 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
65 g
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 / XP
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trust International
CR1350P
ab € 6,73*
Ähnlich
Dynamode
CR-31
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG