Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1426180
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40K9612
EAN/GTIN:
     5704327835011
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
Lenovo - Stromkabel - IEC 60309 32A (M) zu Souriau UTG (W) - Wechselstrom 230 V - 32 A - 4.3 m - für UPS 3000 HV, 3000 LV; Storage DX8200C 5120; ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
4.3 m
Bewertete Stromstärke
32 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 230 V
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60309 32A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Souriau UTG - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM UPS 3000 HV, 3000 LV ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.