Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB (2x1GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz
IBM 2GB (2x1GB Kit) PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-1423476
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M5809
EAN/GTIN:
     5907176168914
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - CL3 - registriert - ECC Chipkill - für eServer xSeries 260; BladeCenter HS20; JS21; System x3650 T; x38XX; x3950; x3950 E
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB: 2 x 1 GB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter JS21 6779, 6780 ¦ IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eServer xSeries 236 ¦ IBM eServer xSeries 260 ¦ IBM eServer xSeries 336 ¦ IBM eServer xSeries 346 ¦ IBM eServer xSeries 460 ¦ IBM eServer xSeries MXE 460 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 6223 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 7981, 8843 ¦ Lenovo BladeCenter JS21 ¦ Lenovo System x3650 T ¦ Lenovo System x3800 ¦ Lenovo System x3850 ¦ Lenovo System x3950 ¦ Lenovo System x3950 E
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC Chipkill
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC2-3200)
Latenzzeiten
CL3
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.