Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1404548
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-LND1224A
EAN/GTIN:
     5025232406678
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Netzteil Notebook
Panasonic arbeitet kontinuierlich an der Neuentwicklung von perfekt durchdachten Geräten, die das Leben der Menschen angenehmer gestalten sollen. Weltweit engagieren sich die Panasonic-Unternehmen für die qualitative und quantitative Verbesserung der Multimedia-Kommunikationssysteme. Durch seine Erfahrungen auf allen Gebieten der Elektronik und sein Fachwissen über Digital- und AV-Technologie, Hard- und Software ist Panasonic auf diesem neuen Aktionsfeld ganz vorn dabei. Panasonic bietet Ihnen ein vielseitiges Spektrum an Produkten, die Ihre Erwartungen an Funktionalität und Design übertreffen werden.
Panasonic - Auto-Netzteil - 12 - 24 V - 120 Watt - für Toughbook 55, CF-74
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Auto-Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 - 24 V
Leistungskapazität
120 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook 55, CF-74
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1056
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.