Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

DICOTA MultiExtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1001-1393966
Hersteller:  Dicota
Herst.-Nr.:  N 14608 P
EAN/GTIN:  4019863146080
DICOTA MultiExtend - Notebook-Tasche - 43.2 cm ( 17" ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Koskin, Polyester
Funktionen
Schaumstoffpolsterung
Tragegurt
Schultertragriemen, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Handy, PDA, Kabel, Netzteil, Dokumente, CD/DVD
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen
42 cm x 32 cm x 6 cm
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm ( 17" )
... > DCI > Systeme > Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dicota MultiPlus
Dicota
N 14588 P
ab € 25,97*
Sonstiges
Dicota MultiSlight
Dicota
N 14548 P
ab € 23,33*
Sonstiges
Kensington MicroSaver® DS Notebookschloss
Kensington
64343
ab € 33,77*
Sonstiges
Kensington Si600 Wireless Presenter mit Laser Pointer
Kensington
33374EU
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG