Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston - DDR2 - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1392652
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KFJ-FPC218/1G
EAN/GTIN:
     7406170906358
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston Technology ist weltweit der größte unabhängige Hersteller von Speichermodulen für Server, Workstations, Desktops und Notebooks und zählt zu den am schnellsten wachsenden Lieferanten von Halbleiter- und PC-Herstellern. Kingston Technology, auf der ganzen Welt für Leistung und echten Gegenwert bekannt, vereint bei der Fertigung seiner Produkte effiziente Fertigungstechnik mit Komponenten, die auf dem Markt führend sind. Das Ergebnis sind mühelos einzusetzende, zuverlässige Speicherprodukte zu einigen der günstigsten Preise auf der Welt. Dieser Speicher ist für den Gebrauch mit der Fujitsu-Siemens Lifebook N3500 Serie bestimmt.
Kingston - DDR2 - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - nicht-ECC - für Fujitsu LIFEBOOK E8110, E8210, N3530, S7110 Supreme, S7110 Value
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu FPCEM218AP
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E8110, E8210, N3530, S7110 Supreme, S7110 Value
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG